WNMG 080412-VL IC908 Double-Sided Trigon Inserts with a Chipformer for High Temperature Alloys and Stainless Steel Valves

Artikelnummer: 5592992
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie ISOTURN
    Producttype Wisselplaat voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5592992
    EAN/GTIN 7291075172416
    Nummer fabrikant 5592992
    L-nummer L23950 1710

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP - draaien/groeven, spaanvormer VL, hoekradius (RE) 1,2 mm, snijlengte (L) 8,7 mm, diameter binnencirkel (IC) 12,7 mm, dikte snijelement (S) 4,76 mm

    Kenmerk:

    • Spanformer VL.
    • Hoekradius (RE) 1,2 mm
    • Lengte mes (L) 8,7 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 4,5 mm
    • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
    • Snijplaat dikte (S) 4,76 mm
    • Maximale voeding 0,25 mm/omw
    • Min. Zaagdiepte 1 mm
    • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,12 mm/omw

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen