SNMG 120408-GN IC9150 Square, 2 sided, for medium and semi-rough machining.

Artikelnummer: 5591806
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Onbekend
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5591806
EAN/GTIN 7291075073096
Nummer fabrikant 5591806
L-nummer L23950 1406

Omschrijving

Description:

Turning Indexable Inserts, Chip Breaker Type GN, Corner Radius (RE) 0.8 mm, Cutting Edge Length (L) 12.7 mm, Inscribed Circle Diameter (IC) 12.7 mm, Insert Thickness (S) 4.76 mm

Feature:

  • Chip Breaker Type GN
  • Corner Radius (RE) 0.8 mm
  • Cutting Edge Length (L) 12.7 mm
  • Depth of Cut Maximum (APMX) 5 mm
  • Fixing Hole Diameter (D1) 5.16 mm
  • Inscribed Circle Diameter (IC) 12.7 mm
  • Insert Thickness (S) 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.45 mm/rev
  • Min D.O.C. 1 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.2 mm/rev