TNMG 220412-M3M IC807 Double-Sided Triangular Inserts for Machining Stainless and Low Carbon Steel

Artikelnummer: 5569407
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5569407
EAN/GTIN 7291075307061
Nummer fabrikant 5569407
L-nummer L23950 1137

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer M3M, hoekradius (RE) 1,2 mm, snijlengte (L) 22 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 12,7 mm, dikte snijelement (S) 4,76 mm

Kenmerk:

  • Spanformer M3M
  • Hoekradius (RE) 1,2 mm
  • Lengte mes (L) 22 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 5 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,76 mm
  • Maximale voeding 0,6 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,5 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,2 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder