S40U PTFNR-22 91° Lead Angle Lever Lock Boring Bars Carrying Negative Triangular Inserts

Artikelnummer: 3601117
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3601117
EAN/GTIN 7291075064452
Nummer fabrikant 3601117
L-nummer L23990 380

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterstangen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 40 mm, Dmin sparing 49 mm, totale lengte (OAL) 350 mm, schachthoogte (H) 36 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Richting (rechts)
  • Functiebreedte (WF) 27 mm
  • Voer de naam (MIID) TNMG 220408-F3P in
  • Dmin afsteken 49 mm
  • Totale lengte (OAL) 350 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -10 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 62 mm
  • Schachthoogte (H) 36 mm