DNMG 150612-F3P IC807 Double-Sided 55° Rhombic Inserts for Semi-Finishing and Finishing on Steel

Artikelnummer: 5569332
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5569332
EAN/GTIN 7291075320121
Nummer fabrikant 5569332
L-nummer L23950 911

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - Draaien/Groeven, spaanvormer F3P, hoekradius (RE) 1,2 mm, snijkantlengte (L) 15,5 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 12,7 mm, dikte snijplaat (S) 6,35 mm

Kenmerk:

  • Spanformer F3P
  • Hoekradius (RE) 1,2 mm
  • Lengte mes (L) 15,5 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 4 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
  • Snijplaat dikte (S) 6,35 mm
  • Maximale voeding 0,25 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 1,4 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,1 mm/omw