SCMT 120402-F3M IC6025 Square Positive Flank Inserts for Stainless Steel Finishing Applications

Artikelnummer: 5568781
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5568781
EAN/GTIN 7291075351408
Nummer fabrikant 5568781
L-nummer L23950 300

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/delen, spaanvormer F3M, hoekradius (RE) 0,2 mm, snijlengte (L) 12,7 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 12,7 mm, dikte snijelement (S) 4,76 mm

Kenmerk:

  • Spanformer F3M
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Lengte mes (L) 12,7 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 2 mm
  • Diameter montagegat (D1) 5,5 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,76 mm
  • Maximale voeding 0,18 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,11 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,06 mm/omw