ICM 294 IC908 Exchangeable SUMOCHAM Drilling Heads for Machining ISO M and ISO S Materials

Artikelnummer: 5568395
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5568395
EAN/GTIN 7291075246698
Nummer fabrikant 5568395
L-nummer L24050 149

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorkoppen, snijdiameter (DC) 29,4 mm, maataanduiding snijplaatzitting (SSC) 29,0, hoek, 1e stap (SIG) 140 Graden

Kenmerk:

  • Snijdiameter (DC) 29,4 mm
  • Functionele lengte (LF) 12,27 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 29,0 in
  • Snijplaat dikte (S) 16,8 mm
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 140 graden
  • Puntlengte (PL) 4,53 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen