DCN 180-054-25R-3D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and a Cylindrical Shank, Drilling Depth 3xD

Artikelnummer: 3202808
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3202808
EAN/GTIN 7291075242348
Nummer fabrikant 3202808
L-nummer L24040 727

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm, snijdiameter (DC) 18 mm, maataanduiding snij-inzetstuk (SSC) 18,0, totale lengte (OAL) 138,5 mm, effectieve lengte (LU) 56,73 mm

Kenmerk:

  • Diameter van de behuizing verkleind (BDRED) 32 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 18 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 18,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 18 mm
  • Bundeldiameter (DF) 32 mm
  • Functionele lengte (LF) 79,22 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 18,0 in
  • L/D-bereik 3xD
  • Beschrijving van bijlage (MIID) ICP 180
  • Totale lengte (OAL) 138,5 mm
  • Puntlengte (PL) 2,73 mm
  • Lengte kraag (LPR) 82,5 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 56 mm
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 56,73 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen