ICP 303 IC908 Exchangeable SUMOCHAM Drilling Heads for Machining ISO P Materials

Artikelnummer: 5568354
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5568354
EAN/GTIN 7291075249712
Nummer fabrikant 5568354
L-nummer L24050 1023

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorkoppen, snijkantdiameter (DC) 30,3 mm, maatcode snijplaatzitting (SSC) 30,0, hoek, 1e trap (SIG) 140 Graden

Kenmerk:

  • Snijdiameter (DC) 30,3 mm
  • Functionele lengte (LF) 12,74 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 30,0 in
  • Snijplaat dikte (S) 17,38 mm
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 140 graden
  • Puntlengte (PL) 4,64 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen