HCP 254-IQ IC908 Exchangeable Self-Centering SUMOCHAM Drilling Heads, for Machining ISO P and ISO K Materials

Artikelnummer: 5568063
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie SUMOCHAMIQ
    Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5568063
    EAN/GTIN 7291075335033
    Nummer fabrikant 5568063
    L-nummer L24050 396

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Modulaire boorkoppen, snijdiameter (DC) 25,4 mm, maataanduiding snij-inzetstuk (SSC) 25,0, hoek, 1e trap (SIG) 137 Graden

    Kenmerk:

    • Invalshoek 30 graden
    • Breedte van hoekafschuining (CHW) 0,64 mm
    • Snijdiameter (DC) 25,4 mm
    • Functionele lengte (LF) 8,8 mm
    • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 25,0 in
    • Snijplaat dikte (S) 14,5 mm
    • Hoek, 1. Niveau (SIG) 137 graden
    • Puntlengte (PL) 5,7 mm

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "SUMOCHAMIQ" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen