DCN 250-200-31.75A-8D Boorhuis met verwisselbare koppen, interne koelgaten en een platte schacht, boordiepte 8xD

Artikelnummer: 3202751
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3202751
EAN/GTIN 7291075293364
Nummer fabrikant 3202751
L-nummer L24040 1145

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1-1/4″, snijdiameter (DC) 0,984″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 25,0, totale lengte (OAL) 11.79″, bruikbare lengte (LU) 8,05″

Kenmerk:

Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED):″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThrusnijdiameter (DC): 0,984″
  • diameter snijdiameter maximum (DCX): 1,02″
  • snijdiameter minimum (DCN):″decimale equivalent: 0,984″
  • flensdiameter (DF): 1,653
  • functionele lengte (LF): 9,251″: 0,984″
    • : 1,653 Fensdiameter: 8xD
    • Identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): ICP 250
    • totale lengte (OAL): 11.79″
    • puntlengte (PL): 0,179″
    • uitstekende lengte (LPR): 9,43″
    • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
    • schachtlengte (LS): 2,36″
    • schachttype: Weldon
    • bruikbare lengte (LU): 8,05″
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen