TNMG 220408-F3M IC6025 Double-Sided Triangular Inserts for Finish Turning on Stainless and Low Carbon Steel

Artikelnummer: 5567846
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5567846
EAN/GTIN 7291075342260
Nummer fabrikant 5567846
L-nummer L23950 1669

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer F3M, hoekradius (RE) 0,8 mm, snijlengte (L) 22 mm, diameter binnencirkel (IC) 12,7 mm, dikte snijelement (S) 4,76 mm

Kenmerk:

  • Spanformer F3M
  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Lengte mes (L) 22 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 1,5 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,76 mm
  • Maximale voeding 0,42 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,1 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,1 mm/omw