CNMG 160612-M3P IC8150 Double-Sided 80° Rhombic Inserts for Medium Machining Conditions on Steel

Artikelnummer: 5567462
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5567462
EAN/GTIN 7291075329537
Nummer fabrikant 5567462
L-nummer L23950 1757

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer M3P, hoekradius (RE) 1,2 mm, snijkantlengte (L) 16,12 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 15,88 mm, dikte snijelement (S) 6,35 mm

Kenmerk:

  • Spanformer M3P
  • Hoekradius (RE) 1,2 mm
  • Lengte mes (L) 16,12 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 7,2 mm
  • Diameter montagegat (D1) 6,35 mm
  • Diameter incirkel (IC) 15,88 mm
  • Snijplaat dikte (S) 6,35 mm
  • Maximale voeding 0,6 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,8 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,18 mm/omw