ICK 215 IC907 Exchangeable SUMOCHAM Drilling Heads for Machining ISO K Materials

Artikelnummer: 5567257
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5567257
EAN/GTIN 7291075271263
Nummer fabrikant 5567257
L-nummer L24050 719

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire ruimerkoppen, snijdiameter (DC) 21,5 mm, maatcode snij-inzetstuk (SSC) 21,0, hoek, 1e stap (SIG) 140 graden

Kenmerk:

  • Invalshoek 30 graden
  • Snijdiameter (DC) 21,5 mm
  • Functionele lengte (LF) 7,2 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 21,0 in
  • Snijplaat dikte (S) 12,18 mm
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 140 graden
  • Puntlengte (PL) 4,98 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen