CCMT 09T304-14 IC806 80° Rhombic Inserts with a 7° Positive Flank for Semi-Finish and Finish Turning

Artikelnummer: 5566755
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie ISOTURN
    Producttype Wisselplaat voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5566755
    EAN/GTIN 7291075039382
    Nummer fabrikant 5566755
    L-nummer L23950 1255

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP - draaien/groeven, spaanvormer 14, hoekradius (RE) 0,4 mm, snijlengte (L) 9,7 mm, diameter binnencirkel (IC) 9,52 mm, dikte snijelement (S) 3,97 mm

    Kenmerk:

    • Spanformer 14
    • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
    • Hoekradius (RE) 0,4 mm
    • Lengte mes (L) 9,7 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 3 mm
    • Diameter montagegat (D1) 4,4 mm
    • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
    • Snijplaat dikte (S) 3,97 mm
    • Maximale voeding 0,25 mm/omw
    • Min. Zaagdiepte 0,5 mm
    • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,14 mm/omw

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen