SCLCR 1212F-09 Screw-lock holders for 7° clearance 80° diamond inserts.

Artikelnummer: 3600860
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3600860
EAN/GTIN 7291075065848
Nummer fabrikant 3600860
L-nummer L23990 1895

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschap met WSP, functionele lengte (LF) 80 mm, koplengte (LH) 14 mm

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Functionele lengte (LF) 80 mm
  • Functiebreedte (WF) 16 mm
  • Koplengte (links) 14 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Beschrijving van insert (MIID) CC.. 09T3
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) 0 graden
  • Schachthoogte (H) 12 mm
  • Schachtbreedte (B) 12 mm

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen