Slijphulshouder, ingekeept, conisch, schacht-⌀ 6 mm, Grootste ⌀×koplengte: 36X60mm

Artikelnummer: 553830 36X60

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 21,06 / Stuk
  • van 5 Stuk
    € 17,55 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Grootste ⌀×koplengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Vormbeschrijving conisch
kleinste ⌀ 22 mm
Grootste ⌀ 36 mm
Kop-⌀ 5 mm
Koplengte 60 mm
Schacht-⌀ 6 mm
Dragermateriaal Elastische rubber houder
Maximaal toerental 13.500 min-1
Producttype Slijphulsdrager

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 553830 36X60
EAN/GTIN 4045197722942
Nummer fabrikant 553830 36X60

Omschrijving

Uitvoering:

Ingekeepte, elastische rubber houder met stalen schacht. Overgeslepen mantelvlak voor optimale rondloopnauwkeurigheid.