{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Vormbeschrijving | conisch | |
kleinste ⌀ | 22 mm | |
Grootste ⌀ | 29 mm | |
Kop-⌀ | 5 mm | |
Koplengte | 30 mm | |
Schacht-⌀ | 6 mm | |
Dragermateriaal | Elastische rubber houder | |
Maximaal toerental | 21.000 min-1 | |
Producttype | Slijphulsdrager |
Artikelnummer | 553830 29X30 | |
EAN/GTIN | 4045197240569 | |
Nummer fabrikant | 553830 29X30 |