Slijpkaphouder 1317A

Artikelnummer: 553100 1317A

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 6,72 / Stuk
  • van 5 Stuk
    € 5,60 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
283 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kop-⌀, koplengte vorm Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kop-⌀ 13 mm
Koplengte 17 mm
Schacht-⌀ 3 mm
Maximaal toerental 35.000 min-1
Producttype Slijpkaphouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 553100 1317A
EAN/GTIN 4045197330512
Nummer fabrikant 553100 1317A

Omschrijving

Uitvoering:

De naadloze slijpkappen worden op de rubber houder geschoven en worden door de centrifugaalkracht van de draaiende machine stevig op hun plaats gehouden. De slijpkappen kunnen snel en gemakkelijk worden verwisseld (op-/afdraaien in de richting van de inkepingen).
Ingekeepte, elastische rubber houder met stalen schacht.

Toepassing:

Voornamelijk in de gereedschapsmakerij voor finish-werkzaamheden op moeilijk toegankelijke plaatsen.

T.b.v.:

Slijpkappen nr. 553035553328.