Slijpkaphouder, Kop-⌀, koplengte vorm: 1015G

Artikelnummer: 553100 1015G
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 6,54 / Stuk
  • van 5 Stuk
    € 5,45 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
112 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kop-⌀, koplengte vorm Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kop-⌀ 10 mm
Koplengte 15 mm
Schacht-⌀ 3 mm
Maximaal toerental 45.000 min-1
Producttype Slijpkaphouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 553100 1015G
EAN/GTIN 4062406123864
Nummer fabrikant 553100 1015G
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

De naadloze slijpkappen worden op de rubber houder geschoven en worden door de centrifugaalkracht van de draaiende machine stevig op hun plaats gehouden. De slijpkappen kunnen snel en gemakkelijk worden verwisseld (op-/afdraaien in de richting van de inkepingen).
Ingekeepte, elastische rubber houder met stalen schacht.

Toepassing:

Voornamelijk in de gereedschapsmakerij voor finish-werkzaamheden op moeilijk toegankelijke plaatsen.

T.b.v.:

Slijpkappen nr. 553035553328.