Omschrijving:
Sleuf- en schijffrezen, snijdiepte, max. (CDX) 119 mm, diameter snijrand (DC) 350 mm, aantal snijplaten (CICT) 26, snijbreedte max. (CWX) 6,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 5,51 mm, naafdiameter (DHUB) 110 mm, naafdikte (THUB) 5,2 mm, eff. perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 26
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 18 mm
- Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
- Richting (rechts)
- Boordiameter (DC) 16,5 mm
- Boorbit grootte / snijdiameter (DC) - Metrisch 16,5 mm
- Aantal snijkanten (NOF) 2
- Wervelhoek (FHA) 30 graden
- Lengte spanstang (LCF) 73 mm
- L/D-bereik 3xD
- Aantal tanden 2
- Totale lengte (OAL) 123 mm
- Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
- Schachtlengte (LS) 48 mm
- As van contactdoos rond
- Effectieve lengte (LU) 51 mm