Omschrijving:
Groef- en schijffrees, bevestigingsdiameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, zaagdiepte, max. (CDX) 8,5 mm, snijkantdiameter (DC) 40 mm, aantal snijkanten (CICT) 2, aantal groeven (NOF) 2, totale lengte (OAL) 120 mm, eff. perifeer aantal groeven (ZEFP) 1
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
- Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
- Richting (rechts)
- Boordiameter (DC) 15,2 mm
- Boorbit grootte / snijdiameter (DC) - Metrisch 15,2 mm
- Aantal snijkanten (NOF) 2
- Wervelhoek (FHA) 30 graden
- Lengte spanstang (LCF) 65 mm
- L/D-bereik 3xD
- Aantal tanden 2
- Totale lengte (OAL) 115 mm
- Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
- Schachtlengte (LS) 45 mm
- As van contactdoos rond
- Effectieve lengte (LU) 45 mm