Omschrijving:
Frees met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm, diameter (DC/DCX) 32 mm, aantal snijlichamen (CICT) 2, snijlengte max. (APMX) 15,5 mm, totale lengte (OAL) 158 mm, montageschacht HSK-A, effectieve lengte (LU) 97 mm
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
- Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
- Richting (rechts)
- Boordiameter (DC) 14,4 mm
- Boorbit grootte / snijdiameter (DC) - Metrisch 14,4 mm
- Aantal snijkanten (NOF) 2
- Wervelhoek (FHA) 30 graden
- Lengte spanstang (LCF) 65 mm
- L/D-bereik 3xD
- Aantal tanden 2
- Totale lengte (OAL) 115 mm
- Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
- Schachtlengte (LS) 45 mm
- As van contactdoos rond
- Effectieve lengte (LU) 45 mm