DNMX 150608-M3P IC6015 Double-Sided 55° Rhombic Inserts with High Helical Cutting Edge for High Metal Removal Rates

Artikelnummer: 5509374
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELITURNLD
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5509374
EAN/GTIN 7291075271720
Nummer fabrikant 5509374
L-nummer L23950 742

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - Draaien/doorsteken, spaanvormer HTW, hoekradius (RE) 0,8 mm, snijlengte (L) 15,5 mm, diameter binnencirkel (IC) 12,7 mm, dikte snijelement (S) 6,35 mm

Kenmerk:

  • Spanformer HTW.
  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Lengte mes (L) 15,5 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 7 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
  • Snijplaat dikte (S) 6,35 mm
  • Maximale voeding 0,5 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 2 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,25 mm/omw

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELITURNLD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen