WOMG 100716-T3P-IQ IC8250 Double-Sided 6° Negative Side Flank Trigon Inserts for High Feed Turning of Steel

Artikelnummer: 5508895
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie DOVEIQTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5508895
EAN/GTIN 7291075320374
Nummer fabrikant 5508895
L-nummer L23950 23

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer T3P, hoekradius (RE) 1,6 mm, snijlengte (L) 10,86 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 15,88 mm, dikte snijplaat (S) 7,94 mm

Kenmerk:

  • Spanformer T3P
  • Hoekradius (RE) 1,6 mm
  • Lengte mes (L) 10,86 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 2,8 mm
  • Diameter incirkel (IC) 15,88 mm
  • Snijplaat dikte (S) 7,94 mm
  • Maximale voeding 3 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 1 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 1,5 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "DOVEIQTURN" Bekijk alles