PWXOL 24-5-TF-IQ hendelblokkeergereedschap voor sneldraaien in lengterichting

Artikelnummer: 3603455
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie DOVEIQTURN
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3603455
    EAN/GTIN 7291075325386
    Nummer fabrikant 3603455
    L-nummer L23990 1029

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Algemeen indexeerbaar draaigereedschap, functionele lengte (LF) 7″, hoofdlengte (LH) 1-1/4″, totale lengte (OAL) 7″

    Kenmerk:

    • Snijrichting (HAND): Linkerhand
    • Functionele lengte (LF): 7″
    • Functionele breedte (WF): 1-3/4″
    • Lengte kop (links): 1-1/4″
    • Ingeschreven cirkeldiameter (IC): 5/8″
    • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): WOMG 55-IQ
    • Totale lengte (OAL): 7″
    • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP): -6 graden
    • Rakelhoek radiaal (GAMF): -6 graden
    • Schachthoogte (H): 1-1/2″
    • Schachtbreedte (B): 1-1/2″

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "DOVEIQTURN" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen