IDI 197-SK IC908 DCM Drill Heads for Cast Iron

Artikelnummer: 5505282
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CHAMDRILL
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5505282
EAN/GTIN 7291075121575
Nummer fabrikant 5505282
L-nummer L24050 1502

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorkoppen, snijkantdiameter (DC) 19,7 mm, maatcode snij-inzetstuk (SSC) 19,0, hoek, 1e stap (SIG) 140 Graden

Kenmerk:

  • Invalshoek 30 graden
  • Snijdiameter (DC) 19,7 mm
  • Functionele lengte (LF) 4,91 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 19,0 in
  • Snijplaat dikte (S) 8,5 mm
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 140 graden
  • Puntlengte (PL) 3,59 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "CHAMDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.