DCM 190-152-25A-8D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and One Flat Shank. Drilling Depth: 8xD

Artikelnummer: 3200956
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie CHAMDRILL
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3200956
EAN/GTIN 7291075170375
Nummer fabrikant 3200956
L-nummer L24040 445

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm, maatcode snij-inzetzitting (SSC) 19,0, totale lengte (OAL) 233,3 mm, effectieve lengte (LU) 152 mm

Kenmerk:

  • Diameter van de behuizing verkleind (BDRED) 32 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter, max. (DCX) 19,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 19 mm
  • Bundeldiameter (DF) 32 mm
  • Functionele lengte (LF) 173,84 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 19,0 in
  • L/D-bereik 8xD
  • Voer de naam (MIID) IDI 190-SG in
  • Totale lengte (OAL) 233,3 mm
  • Puntlengte (PL) 3,46 mm
  • Lengte kraag (LPR) 177,3 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 56 mm
  • Effectieve lengte (LU) 152 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CHAMDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen