IDI 199-SG IC908 Exchangeable drilling bits.

Artikelnummer: 5505123
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie CHAMDRILL
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5505123
EAN/GTIN 7291075100297
Nummer fabrikant 5505123
L-nummer L24050 2240

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorkoppen, snijdiameter (DC) 19,9 mm, maataanduiding snij-inzetstuk (SSC) 19,0, hoek, 1e stap (SIG) 140 graden

Kenmerk:

  • Snijdiameter (DC) 19,9 mm
  • Functionele lengte (LF) 4,88 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 19,0 in
  • Snijplaat dikte (S) 8,5 mm
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 140 graden
  • Puntlengte (PL) 3,62 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CHAMDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen