WNMG 06T304-SF IC520N Double-Sided Trigon Inserts for Super Finishing

Artikelnummer: 5503734
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5503734
EAN/GTIN 7291075095715
Nummer fabrikant 5503734
L-nummer L23950 2497

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - Draaien/Groeven, Spaanvormer SF, Hoekradius (RE) 0,4 mm, Snijlengte (L) 6,52 mm, Diameter Inwendige Cirkel (IC) 9,52 mm, Dikte Snijelement (S) 3,97 mm

Kenmerk:

  • Spanformer SF.
  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Lengte mes (L) 6,52 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 1,5 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Snijplaat dikte (S) 3,97 mm
  • Maximale voeding 0,15 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,3 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,05 mm/omw