Stiftfrezenset 5-delig, vertanding RVS − grof 5

Artikelnummer: 547110 5
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal stiftfrezen Prijs per stuk incl. BTW
  • Schacht-⌀: 6

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Vertanding afkorting INOX
    Vertandingsfijnheidsgraad grof
    Snijmateriaal HM
    Schacht-⌀ 6 mm
    Aantal stiftfrezen 5
    Producttype Stiftfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 547110 5
    EAN/GTIN 4007220068816
    Nummer fabrikant 4007220068816

    Toepassingstabel

    Alu Mg
     
    RVS
     
    Ti
     
    CuZn
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    De innovatieve tandgeometrie maakt een zeer grote verspaningscapaciteit in combinatie met een rustige loop en goede geleidbaarheid mogelijk. Uitstekende spaanvorming en oppervlakteresultaten, geringe overbrenging van hitte in het materiaal (geen aanloopkleuren). Schacht-⌀ 6 mm.
    Assortiment met geselecteerde stiftfrezen in de meest gangbare vormen en afmetingen. Schacht-⌀ 6 mm.

    Toepassing:

    Geoptimaliseerd voor de bewerking van austenitische, roest- en zuurbestendige staalsoorten, zachte titaniumlegeringen en non-ferrometalen.

    Levering:

    Resp. 1 st. nr. 547200 maat A1225; C1225; D1210; G1225; F1225.

    Downloads en documenten

    Vergelijk met soortgelijke producten

    Dit artikel


    Aanbevelingen


    Stiftfrezenset 5-delig, vertanding RVS − grof 5

    Stiftfrezenset 5-delig, vertanding RVS − grof 5

    op aanvraag
    Nalevering, niet op voorraad
    0 stuks direct leverbaar
    € 267,00
    op aanvraag
    Op voorraad
    7 stuks direct leverbaar
    € 111,00
    Aantal stiftfrezen 5 5
    Snijmateriaal HM HM
    Vertanding afkorting INOX
    Vertandingsfijnheidsgraad grof
    Schacht-⌀ 6 6
    Serie GARANT Master Uni
    Producttype Stiftfrees Stiftfrees

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen