Stiftfrees vertanding RVS (INOX) − grof G1225

Artikelnummer: 547200 G1225
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Schacht-⌀: 6

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Vertanding afkorting INOX
    Vertandingsfijnheidsgraad grof
    Snijmateriaal HM
    Vorm G1225
    Vormbeschrijving Spitsboog
    Kop-⌀ 12 mm
    Koplengte 25 mm
    Totale lengte 65 mm
    Schacht-⌀ 6 mm
    Producttype Stiftfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 547200 G1225
    EAN/GTIN 4007220936894
    Nummer fabrikant 4007220936894

    Toepassingstabel

    Alu Mg
     
    RVS
     
    Ti
     
    CuZn
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    De innovatieve tandgeometrie maakt een zeer grote verspaningscapaciteit in combinatie met een rustige loop en goede geleidbaarheid mogelijk. Uitstekende spaanvorming en oppervlakteresultaten, geringe overbrenging van hitte in het materiaal (geen aanloopkleuren). Schacht-⌀ 6 mm.

    Toepassing:

    Geoptimaliseerd voor de bewerking van austenitische, roest- en zuurbestendige staalsoorten, zachte titaniumlegeringen en non-ferrometalen.

    Downloads en documenten

    Vergelijk met soortgelijke producten

    Dit artikel


    Aanbevelingen


    Stiftfrees vertanding RVS (INOX) − grof G1225

    Stiftfrees vertanding RVS (INOX) − grof G1225

    op aanvraag
    Op voorraad
    16 stuks direct leverbaar
    € 54,40
    op aanvraag
    Op voorraad
    20 stuks direct leverbaar
    € 43,10
    Vorm G1225 G1225
    Totale lengte 65 70
    Snijmateriaal HM HM
    Vertandingsfijnheidsgraad grof grof
    Schacht-⌀ 6 6
    Producttype Stiftfrees Stiftfrees
    Koplengte 25 25

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen