Stiftfrees Z3 − middel, met spaanbreker AS1625

Artikelnummer: 540800 AS1625
op aanvraag
Op voorraad
84 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Schacht-⌀: 6

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie ‌Vertanding Z3
Vertanding afkorting Z3
Vertandingstype met spaanbreker
Vertandingsfijnheidsgraad middel
Snijmateriaal HSS
Vorm AS1625
Vormbeschrijving Cilindrisch met kopvertanding
Kop-⌀ 16 mm
Koplengte 25 mm
Totale lengte 65 mm
Schacht-⌀ 6 mm
Producttype Stiftfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 540800 AS1625
EAN/GTIN 4045197156051
Nummer fabrikant 540800 AS1625

Omschrijving

Uitvoering:

Schacht-⌀ 6 mm.
Stiftfrezen van HSS voor trillingsgevoeligere toepassingen.
Vorm cilindrisch (ZYAS), met kopvertanding.

Toepassing:

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.