{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Vertanding Z3 | |
Vertanding afkorting | Z3 | |
Vertandingstype | met spaanbreker | |
Vertandingsfijnheidsgraad | middel | |
Snijmateriaal | HSS | |
Vorm | AS0616 | |
Vormbeschrijving | Cilindrisch met kopvertanding | |
Kop-⌀ | 6 mm | |
Koplengte | 16 mm | |
Totale lengte | 58 mm | |
Schacht-⌀ | 6 mm | |
Producttype | Stiftfrees |
Artikelnummer | 540800 AS0616 | |
EAN/GTIN | 4045197156020 | |
Nummer fabrikant | 540800 AS0616 | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |