{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Vertanding Z4 | |
Vertanding afkorting | Z4 | |
Vertandingstype | kruisvertand | |
Vertandingsfijnheidsgraad | fijn | |
Snijmateriaal | HM TiAlN | |
Coating | TiAlN | |
Vorm | D1210 | |
Vormbeschrijving | Bol | |
Kop-⌀ | 12 mm | |
Koplengte | 10 mm | |
Totale lengte | 51 mm | |
Schacht-⌀ | 6 mm | |
Producttype | Stiftfrees |
Artikelnummer | 540560 D1210 | |
EAN/GTIN | 4027497279043 | |
Nummer fabrikant | A50031210604TA081 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Stiftfrees gecoat Z4 − fijn, kruisvertand D1210
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 50,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 39,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | TiAlN |
Totale lengte | 51 | 51 |
Kop-⌀ | 12 | 12 |
Snijmateriaal | HM TiAlN | HM TiAlN |
Vertandingstype | kruisvertand | Ongelijke vertanding |
Serie | Vertanding Z4 | GARANT Master Uni |
Producttype | Stiftfrees | Stiftfrees |