{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Vertanding Z4 | |
Vertanding afkorting | Z4 | |
Vertandingstype | kruisvertand | |
Vertandingsfijnheidsgraad | fijn | |
Snijmateriaal | HM TiAlN | |
Coating | TiAlN | |
Vorm | A1225 | |
Vormbeschrijving | Cilindrisch zonder kopvertanding | |
Kop-⌀ | 12 mm | |
Koplengte | 25 mm | |
Totale lengte | 65 mm | |
Schacht-⌀ | 6 mm | |
Producttype | Stiftfrees |
Artikelnummer | 540560 A1225 | |
EAN/GTIN | 4027497454945 | |
Nummer fabrikant | A50011225604TA081 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stiftfrees gecoat Z4 − fijn, kruisvertand, HM TiAlN, Type: A1225
op aanvraag
Op voorraad
52 stuks direct leverbaar
€ 68,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
62 stuks direct leverbaar
€ 45,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
€ 50,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
262 stuks direct leverbaar
32,40 €
€ 19,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
67 stuks direct leverbaar
€ 53,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
44,80 €
€ 31,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 70 mm | 65 mm | 65 mm |
Kop-⌀ | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Snijmateriaal | HM TiAlN | HM | HM | HM | HM TiAlN | HM |
Vertandingsfijnheidsgraad | fijn | fijn | zeer fijn | middel | middel | middel |
Schacht-⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Producttype | Stiftfrees | Stiftfrees | Stiftfrees | Stiftfrees | Stiftfrees | Stiftfrees |
Koplengte | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |