Millimar N 1704 U-module voor 4 inductieve knoppen

Artikelnummer: 5331142
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Precisie-lengtemeetapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5331142
EAN/GTIN 4059192061586
Nummer fabrikant 5331142
L-nummer 404297 1704U

Omschrijving

Uitvoering:

  • Flexibel combineerbare RS485-busmodules
  • Krachtige aansluitmodules voor het analyseren van meetsensoren (inductief/pneumatisch)
  • Synchroon ophalen van gegevens van meerdere aangesloten sondes
  • Verbinding van de N 1700-modules via USB-interface met de slimme en universele interface met de slimme en universeel toepasbare evaluatie- en configuratiesoftware Millimar Cockpit
  • Aansluiting van alle meettastertypen van een compatibiliteit via één en dezelfde module
  • Flexibele en modulaire productcombinatie voor het oplossen van klantspecifieke meettaken
  • Max. theoretische busdatasnelheid van 4189 waarden/s (afhankelijk van het aantal aangesloten kanalen)

Omschrijving:

Module voor inductieve meettasters Millimar N 1704 U
  • Flexibel combineerbare RS485 busmodules
  • Krachtige aansluitmodules voor het evalueren van meetsensoren (inductief/pneumatisch)
  • Synchrone gegevensopvraag van meerdere aangesloten meettasters
  • Aansluiting van de N 1700 modules via USB. interface met de slimme en universeel toepasbare evaluatie- en configuratiesoftware Millimar Cockpit
  • Aansluiting van alle meettastertypen van een compatibiliteit via één en dezelfde module
  • Flexibele en modulaire productcombinatie voor het oplossen van klantspecifieke meettaken
  • Max. theoretische busdatasnelheid van 4189 waarden/s (afhankelijk van het aantal aangesloten kanalen)

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Foutlimiet: 0,3% (min. 0,2 μm)
  • Numerieke toename µm: 0,1
  • Meetbereik inductieve sonde: ± 5000
  • Meetbereik inductieve sonde: ± 500
  • Meetbereik inductieve sonde: ± 2000
  • Meetbereik inductieve sonde: ± 1000
  • Voeding: + 5V van N 1700 Bus
  • Gegevensoverdrachtsnelheid: 4189 Hz
  • Stroomverbruik: 180 mA
  • Breedte (mm): 116.5 mm
  • Diepte (mm): 66 mm
  • Hoogte (mm): 54.8 mm
  • Bedrijfstemperatuur tot: 40 °C
  • Werktemperatuur MAX: 35 °C
  • Werktemperatuur MIN: 10 °C
  • Knopingangen: 4
  • Gewicht product: 0.39 kg
  • Temperatuurcoëfficiënt: 0.02 µm/°C
  • Bedrijfstemperatuur van: 0 °C

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen