P2104 UB Inductieve lengtemeetsonde incl. testrapport

Artikelnummer: 5324083
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
    Producttype Taster

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5324083
    EAN/GTIN 4059192055509
    Nummer fabrikant 5324083
    L-nummer L40080 1081

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Varianten met pneumatische opheffing of drukregeling
    • Meetpen gemonteerd in kogellagergeleiding
    • Hoge lineariteit over het gehele meetbereik
    • Uitstekende elektromagnetische afscherming (EMC)
    • Alle sondes kunnen met de meegeleverde kap worden omgezet van een axiale naar een radiale kabeluitgang
    • Specificaties chemische bestendigheid: bestand tegen olie, benzine, water en alifatische verbindingen. Matig bestand tegen zuren, basen, oplosmiddelen en ozon

    Omschrijving:

    Inductieve taster Millimar P2104 UB
    • Compatibiliteit: Marposs Meetbereik voelermaat, fijne wijzer, taster: ± 2 mm
    • Voorafstelling perslucht (max. 1 bar)
    • Meetkracht (tekst): Persluchtafhankelijk
    Overige levering: Instructiehandleiding, dop voor zijdelingse kabeluitgang, sleutel voor voorslaginstelling.

    Kenmerk:

    • Type kalibratie: Ongecalibreerd
    • Temperatuurcoëfficiënt: 0.15 µm/°C
    • Afstand onderste aanslag MAX: 0 mm
    • Meetbereik start_mm: -2 mm
    • Afstand onderste stop MIN: -2.2 mm
    • Lagertemperatuur MIN: -10 °C