Miniprocessor/printer DP-1 VA DP1VA

Artikelnummer: 498701 DP1VA
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Aansluiting: Digimatic-interface; RS232C-aansluiting

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Aansluiting Digimatic-interface; RS232C-aansluiting
Energievoorziening Accuvoeding
Producttype Dataprinter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 498701 DP1VA
EAN/GTIN 4946368728476
Nummer fabrikant 264-505D

Omschrijving

Uitvoering:

Snelle, geluidsarme dataprinter. Grote, goed leesbare tekens. Tijdgestuurd inlezen van meetwaarden (timerfunctie). Gegevensregistratie tot 9999 waarden. Thermisch papier met langdurige stabiliteit. Uiterst compact. Start met één druk op de knop. Werkt op netvoeding via 6-V-adapter, accu of batterijen. Datalogger-functie met tijdstempel. Afdrukken en gegevensoverdracht gelijktijdig mogelijk. Compatibel met meetinstrumenten met Digimatic 2-formaat.
Af te drukken gegevens: meetwaarden; goedkeur- / afkeurwaarden, gegevenshoeveelheid, min.- / max.-waarde, bereik; gemiddelde, standaardafwijking, aantal uitschotexemplaren, uitschotpercentage, procesgeschiktheidsindex, histogram, ingreepcriteria; datum en tijd.

Toepassing:

Vastleggen, printen en statistisch evalueren van meetgegevens van kleine meetinstrumenten met Digimatic-interface.

Levering:

Inclusief 1 rol thermisch papier, draagriem en netadapter.

Accessoires:

Thermisch papier nr. 498710, voetschakelaar nr. 498780. Accu (4 st.) nr. 081570 maat LR6, batterijen (4 st.) nr. 081561
maat LR6.