{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | LH-600 | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Messbereich | 0 mm - 600 mm | |
Maximaal toepassingsgebied | 0 mm - 972 mm | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Numerieke resolutie omschakelbaar | 0,1 / 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm | |
Displaydiagonaal | 21,3 cm | |
Display met achtergrondverlichting | ja | |
Maximale afwijking (L = meetlengte in mm) | ±(1,1+0,6L/600) µm | |
Herhalingsnauwkeurigheid plat vlak | 0,4 µm | |
Rechtheid | 4 µm | |
Haaksheidsafwijking (frontaal) | 5 µm | |
Verplaatsingsmethode van de meetslede | pneumatisch | |
Uitvoering | zonder klemgreep | |
Aansluiting | RS232C-aansluiting; USB-aansluiting; USB-interface | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Aantal inbegrepen accu’s | 1 | |
Accutype | Nikkel-metaalhydride | |
Meetkracht | 1 N | |
Meettechniek | Digitaal | |
Totale hoogte | 996 mm | |
Gewicht | 26,1 kg | |
Producttype | Hoogtemeter |
Artikelnummer | 445395 600F | |
EAN/GTIN | 4550501366366 |