UCI-sonde voor alphaDUR II en alphaDUR mini II 98 N

Artikelnummer: 495043 98
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetlast (N) Prijs per stuk incl. BTW
  • Testrapport: Testrapport van de producent

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Schacht-⌀ 19,5 mm
    Meetlast 98 N
    Lengte 175 mm
    Gewicht 190 g
    Testrapport Testrapport van de producent
    Producttype Sonde

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 495043 98
    EAN/GTIN 2050001659729

    Omschrijving

    T.b.v.:

    UCI-hardheidsmeters alphaDUR II nr. 495042 en alphaDur mini II nr. 495047.

    Tip:

    Andere uitvoeringen voor het meten van boringen, groeven of tandwielen op aanvraag.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen