Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

UCI-sonde voor alphaDUR II en alphaDUR mini II, Meetlast: 20N

Artikelnummer: 495043 20

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetlast (N) Prijs per stuk incl. BTW
  • Testrapport: Testrapport van de producent

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ 19,5 mm
Meetlast 20 N
Lengte 175 mm
Gewicht 190 g
Testrapport Testrapport van de producent
Producttype Sonde

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 495043 20

Omschrijving

T.b.v.:

UCI-hardheidsmeters alphaDUR II nr. 495042 en alphaDur mini II nr. 495047.

Tip:

Andere uitvoeringen voor het meten van boringen, groeven of tandwielen op aanvraag.