Robijnkogeltaster lengte 10/11 mm 5 mm

Artikelnummer: 494220 5
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kogel-⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte L 10 mm
effectieve werklengte 10 mm
Kogel-⌀ D 5 mm
Schacht-⌀ S 2,5 mm
Draadaansluiting M2
Materiaal punt Robijn
Materiaal schacht Staal
Gewicht 0,7 g
Producttype Taster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 494220 5
EAN/GTIN 2050000973420

Omschrijving

Uitvoering:

Robijnkogeltaster met aansluitdraad M2

Tip:

Andere tasterinzetstukken met andere afmetingen en schachtuitvoeringen op aanvraag.