Robijnkogeltaster lengte 10/11 mm 0,5 mm

Artikelnummer: 494220 0,5
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kogel-⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Lengte L 10 mm
    effectieve werklengte 3 mm
    Kogel-⌀ D 0,5 mm
    Schacht-⌀ S 0,4 mm
    Draadaansluiting M2
    Materiaal punt Robijn
    Materiaal schacht Hardmetaal
    Gewicht 0,3 g
    Producttype Taster

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 494220 0,5
    EAN/GTIN 2050000973611

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Robijnkogeltaster met aansluitdraad M2

    Tip:

    Andere tasterinzetstukken met andere afmetingen en schachtuitvoeringen op aanvraag.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen