Loep met handgreep Tech-Line 4

Artikelnummer: 490706 4
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Vergroting (x-voudig) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lenzensysteem aplanatisch
Lens-⌀ 65 mm
Vergroting (x-voudig) 4
Producttype Loep met handgreep

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 490706 4
EAN/GTIN 4015478115435

Omschrijving

Uitvoering:

Aplanatische lens van silicaatglas voor een vertekeningsvrij beeld. Vatting en handgreep geheel van oplosmiddelbestendig metaal.