Loep met handgreep Tech-Line 10

Artikelnummer: 490706 10
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Lenzensysteem aplanatisch
Lens-⌀ 28 mm
Vergroting (x-voudig) 10
Producttype Loep met handgreep

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 490706 10
EAN/GTIN 4015478115442

Omschrijving

Uitvoering:

Aplanatische lens van silicaatglas voor een vertekeningsvrij beeld. Vatting en handgreep geheel van oplosmiddelbestendig metaal.
Zwartverchroomde, reflexarme metalen vatting met edelstalen handvat.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.