DDD-EC 87.00-99.99 Deep Double Tube Drills with External 4-Start Thread Connection and Cartridges (38-184 dia.)

Artikelnummer: 4880230
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4880230
EAN/GTIN 7291075238105
Nummer fabrikant 4880230
L-nummer L24020 398

Omschrijving

Omschrijving:

Boorlichaam met WSP, totale lengte (OAL) 193 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 77 mm
  • Draadgrootte aansluiting (TS) TDO-I18
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter, max. (DCX) 99,99 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 87 mm
  • Totale lengte (OAL) 193 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "ISCARDEEPDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen