TPMX 170404R-B IC806 Inserts for Drilling / Counterboring / Trepanning Tools

Artikelnummer: 4853265
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4853265
EAN/GTIN 7291075234992
Nummer fabrikant 4853265
L-nummer L24250 123

Omschrijving

Omschrijving:

Boorplaten, hoekradius (RE) 0,4 mm, diameter binnencirkel (IC) 10,3 mm, dikte snijplaat (S) 4 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Diameter incirkel (IC) 10,3 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4 mm