GD-DH 27.00-15D-M40-12 Gundrills Carrying Triangular Inserts with 3 Chip Splitting Cutting Edges and a Wiper for High Hole Surface Quality

Artikelnummer: 4820500
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie TRI-DEEP
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4820500
EAN/GTIN 7291075354508
Nummer fabrikant 4820500
L-nummer L24020 185

Omschrijving

Omschrijving:

Boorlichaam met WSP, snijkantdiameter (DC) 27 mm, totale lengte (OAL) 548,6 mm, effectieve lengte (LU) 423,6 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 27 mm
  • Functionele lengte (LF) 475 mm
  • L/D-bereik 15xD
  • Beschrijving van wisselplaat (MIID) TOGT 12..
  • Totale lengte (OAL) 548,6 mm
  • Schachtlengte (LS) 70 mm
  • Effectieve lengte (LU) 423,6 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TRI-DEEP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen