GD-DH 10.00-15D-M20-06 Gundrills Carrying Indexable Inserts with Single Chip Splitting Cutting Edge and a Wiper for High Hole Surface Quality

Artikelnummer: 4800306
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie TRI-DEEP
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4800306
EAN/GTIN 7291075482942
Nummer fabrikant 4800306
L-nummer L24020 552

Omschrijving

Omschrijving:

Boorlichaam met WSP, snijkantdiameter (DC) 10 mm, effectieve lengte (LU) 159,3 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 10 mm
  • Functionele lengte (LF) 184,5 mm
  • L/D-bereik 15xD
  • Schachtlengte (LS) 50 mm
  • Effectieve lengte (LU) 159,3 mm

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Inserts

Uit dezelfde serie "TRI-DEEP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen